ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R șină de curgere cu flanșă, lungime 10 ft, lățime 3 | AD4RHJ 42X989

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R șină de curgere cu flanșă, lungime 10 ft, lățime 3 inchi

Element: AD4RHJ Model: 10FRMF3003RCrucea Ref: 42X989
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€299.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSină de curgere cu flanșă
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 17
Tip cadruCanal U
Lungime totală10ft
Lățimea totală3"
Lungimea șinei10 ft.
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Material SkatewheelNailon 6/6
TipU-Channel 30 # RH
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților1 5 / 8 "
Roți pe axă1
Roți pe picior4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.41
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipDiametrul roțilorPreț
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF3003R Flux cu flanșă la dreapta Lungime 5 picioare Lățime 3 in | AD4RHG 42X987 5FRMF3003R5ft3"5 ft DreptU-Channel 30 # RH1 5 / 8 "€159.51
ASHLAND CONVEYOR 5FRMF20003R Flux cu flanșă la dreapta Lungime 5 picioare Lățime 5 in | AD4RHL 42X991 5FRMF20003R5ft5"5 ft DreptU-Channel 200 # RH2"€464.63
ASHLAND CONVEYOR 10FRMF20003R Flux cu flanșă pe partea dreaptă Lungime 10 picioare Lățime 5 in | AD4RHN 42X993 10FRMF20003R10ft5"10 ft DreptU-Channel 200 # RH2"€762.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FRMF3003R șină de curgere cu flanșă, lungime 10 ft, lățime 3 inchi
€299.92 /unitate