ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Transportor cu role 90 de grade curbat Bf 13 in | AC3VEY 2WJW4

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Transportor cu role la 90 de grade curbat Bf 13 in

Element: AC3VEY Model: 11F90EG15B13Crucea Ref: 2WJW4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€937.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Material pat12 ga. Oțel galvanizat
Între cadru (in.)13
Spațierea rolelor de la centru la centru1-1 / 2 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruNici unul
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 11
În interiorul razei36 In.
În afara razei50 In.
Lățimea totală15 "
CilindruSetați în centru pe centre de 1.5 "
Capacitatea rolei71 Lb.
Rola Dia.1-3/8 "
Materialul cu roleOțel galvanizat de calibru 18
Poziția roleiSetați High pe centre de 1-1 / 2 "
Descrierea secțiuniiCurbat la 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)218.44
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Role pentru secțiunea curbată (38)

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiTipAmenajăriFinisaj cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsa-€860.33
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Transportor cu role drept L 54 inch Lungime 10 picioare | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1/2 "Bearing51Oțel galvanizat de calibru 1110 ft Dreptutilitare ușoare și grelePrinsaVopsea epoxidică durabilă€4,283.97
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€849.56
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€1,031.06
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€995.77
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€929.30
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 Transportor cu role la 90 de grade Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Bearing36Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€1,170.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Transportor cu role la 90 de grade curbat Bf 13 in
€937.69 /unitate