ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Transportor cu role drept L 54 inch Lungime 10 picioare | AB2WMN 1PDJ1

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Transportor cu role drept L 54 inch Lungime 10 picioare

Articol: AB2WMN Model: 14F10SG03B51Crucea Ref: 1PDJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,183.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiBearing
Lungimea patului10 ft.
Material pat7 ga. Oţel
Între cadru (in.)51
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruVopsea epoxidică durabilă
Materiale cadruOțel cu ecartament 7
Lungime totală10ft
Lățimea totală54 "
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei587 Lb.
Rola Dia.2-1/2 "
Materialul cu roleOțel galvanizat de calibru 11
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare40
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 446.85
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiTipAmenajăriFinisaj cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsa-€860.33
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Transportor cu role 90 de grade curbat Bf 13 in | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3/8 "Bearing13Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de grade-PrinsaNici unul€774.95
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€849.56
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€1,031.06
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€995.77
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€929.30
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B36 Transportor cu role la 90 de grade Bf36in | AD9ZRK 4W582 10F90KG03B361.9 "Bearing36Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€1,170.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Transportor cu role drept L 54 inch Lungime 10 picioare
€5,183.60 /unitate