ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Lungime șină transportoare 10 Feet Bf 4 In | AD4REW 42X927

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd șină transportoare Lungime 10 picioare Bf 4 in

Element: AD4REW Model: 14F10S03B04 PRCrucea Ref: 42X927
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,533.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSina transportoare cu role
RulmențiMinge
Lungimea patului10 ft.
Material pat7 ga. Oţel
Între cadru (in.)4
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOțel vopsit cu ecartament 7
Lungime totală10ft
Lățimea totală7"
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei850 Lb.
Rola Dia.2-1/2 "
Materialul cu roleOțel cu ecartament 11
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare40
Descrierea secțiunii10 ft Drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDescrierea secțiuniiPreț
ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Lungime șină transportoare 5 Feet Bf 4 In | AD4REX 42X928 14F05S03B04 PR5ft5 ft Drept€1,398.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd șină transportoare Lungime 10 picioare Bf 4 in
€2,533.04 /unitate