ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd Lungime șină transportoare 5 Feet Bf 4 In | AD4REX 42X928

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd șină transportoare Lungime 5 picioare Bf 4 in

În stoc
Element: AD4REX Model: 14F05S03B04 PRCrucea Ref: 42X928

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,398.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSina transportoare cu role
RulmențiMinge
Lungimea patului5 ft.
Material pat7 ga. Oţel
Între cadru (in.)4
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOțel vopsit cu ecartament 7
Lungime totală5ft
Lățimea totală7"
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei850 Lb.
Rola Dia.2-1/2 "
Materialul cu roleOțel cu ecartament 11
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare20
Descrierea secțiunii5 ft Drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)165.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDescrierea secțiuniiPreț
ASHLAND CONVEYOR 14F10S03B04 PR Hd Lungime șină transportoare 10 Feet Bf 4 In | AD4REW 42X927 14F10S03B04 PR10ft10 ft Drept€2,093.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F05S03B04 PR Hd șină transportoare Lungime 5 picioare Bf 4 in
€1,398.81 /unitate