ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP Skatewheel Conveyor 10 Feet S Bf 16 In | AC3VKQ 2WKN6

ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP Transportor cu roți de patine 10 picioare S Bf 16 in

Articol: AC3VKQ Model: 18X16X10GPCrucea Ref: 2WKN6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€751.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de roți pentru skate
RulmențiBearing
Lungimea patului10 ft.
Între cadru (in.)16
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 12
Lungime totală10ft
Lățimea totală18 "
Descrierea secțiunii10 ft Drept
ModelaDrept
Material SkatewheelPlastic negru
Alezaj roată1 / 4 "
Proiectarea roțilorEșalonat
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe axă4
Roți pe picior16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.3375
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDescrierea secțiuniiRulmențiÎntre cadru (in.)ModelaFinisaj cadruMateriale cadruCapacitate de încărcareLungime totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Drept L 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 ft DreptBearing10Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€288.40
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Drept L 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 ft DreptBearing16Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€389.24
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Drept L 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 ft DreptBearing22Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€473.50
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor drept W 12 in | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 ft DreptBearing10Drept-1/8 "aluminiu750 lb.5ft€327.39
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Drept L 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 ft DreptBearing16Drept-1/8 "aluminiu750 lb.5ft€453.28
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Drept L 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 ft DreptBearing22Drept-1/8 "aluminiu720 Lb.5ft€532.34
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Drept L 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 ft DreptBearing10Drept-Oțel galvanizat de calibru 12-10ft€482.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP Transportor cu roți de patine 10 picioare S Bf 16 in
€751.23 /unitate