ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 inch Widness | AH7QVF 38AN93

ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A transportor cu roți de patine 45 curbe 24 inchi lățime

În stoc
Articol: AH7QVF Model: 24X20X45ACrucea Ref: 38AN93

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€669.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de roți pentru skate
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru3"
Materiale cadru1/8 "aluminiu
Lățime cadru22 "
Lățimea totală24 "
Material SkatewheelAluminiu
Alezaj roată1 / 4 "
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe axă5
Roți pe picior20.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.4944
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)137.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de cadru pe picior pe 5 ft. Centre: 150 lb.

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruLățimea totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 inch Widness | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1/8 "aluminiu12 "€385.51
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 inch Widness | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga. Oțel galvanizat12 "€382.76
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 inch Widness | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga. Oțel galvanizat18 "€431.38
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 inch Widness | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1/8 "aluminiu18 "€488.54
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 inch Widness | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga. Oțel galvanizat24 "€499.80
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Transportor cu roți de patine 10 picioare Lungime 30 inch Lățime | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga. Oțel galvanizat30 "€1,274.27
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G Transportor cu roți de patine 5 picioare Lungime 30 inch Lățime | AH7QVH 38AP04 30X36X05G12 ga. Oțel galvanizat30 "€813.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A transportor cu roți de patine 45 curbe 24 inchi lățime
€669.60 /unitate