ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Conveyor H Stand HD L 51 inch H la 17 inch | AB2WNY 1PDP7

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Suport în H pentru transportor HD L 51 inch H până la 17 inch

În stoc
Articol: AB2WNY Model: 4BH30M15B51Crucea Ref: 1PDP7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStand transportor H
Între cadru (in.)51
Capacitate3000 lb.
CuloriVerde
finalizareaPulbere epoxidică
Reglarea pe înălțime12-1 / 4 până la 17 In.
Lățimea suportului (inch)51
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.83
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)CapacitateCulorifinalizareaArticolTipPreț
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 Transportor H Stand HD H până la 36 3/4 inch W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 lb.VerdePulbere epoxidicăStand transportor Hutilitare ușoare și grele€374.81
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 Conveior H Stand HD H la 36 3/4 inch W51In | AB2WPC 1PDR2 4BH30M31B51513000 lb.VerdePulbere epoxidicăStand transportor Hutilitare ușoare și grele€376.78
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 Conveior H-Stand L 23 inch H la 26 1/4 in | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€315.99
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Conveior H-Stand L 15 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCR 2WJL2 4BH30M31B13133000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€323.48
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 Transportor H-Stand L 23 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€355.80
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 Conveior H-Stand L 41 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€357.18
ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Suport cu profil redus de la 5/8 la 1-3/8 inch | AH7QWH 38AP27 LP25M01-2500Ashland GreenPudră acoperităConveier H-StandProfil mediu redus€255.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Suport în H pentru transportor HD L 51 inch H până la 17 inch
€251.27 /unitate