Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Suport cu profil redus de la 5/8 la 1-3/8 inch | AH7QWH 38AP27

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Suport cu profil redus de la 5/8 la 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AH7QWH Model: LP25M01Crucea Ref: 38AP27
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
€255.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveier H-Stand
Capacitate2500
CuloriAshland Green
finalizareaPudră acoperită
Reglarea pe înălțime5/8 to 1-3/8
TipProfil mediu redus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)CapacitateCulorifinalizareaArticolTipPreț
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Conveyor H Stand HD L 51 inch H la 17 inch | AB2WNY 1PDP7 4BH30M15B51513000 lb.VerdePulbere epoxidicăStand transportor Hutilitare ușoare și grele€251.27
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 Transportor H Stand HD H până la 36 3/4 inch W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 lb.VerdePulbere epoxidicăStand transportor Hutilitare ușoare și grele€374.81
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 Conveior H Stand HD H la 36 3/4 inch W51In | AB2WPC 1PDR2 4BH30M31B51513000 lb.VerdePulbere epoxidicăStand transportor Hutilitare ușoare și grele€376.78
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 Conveior H-Stand L 23 inch H la 26 1/4 in | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€315.99
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Conveior H-Stand L 15 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCR 2WJL2 4BH30M31B13133000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€323.48
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 Transportor H-Stand L 23 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€355.80
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 Conveior H-Stand L 41 inch H până la 36 3/4 in | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 lb.VerdePulbere epoxidicăConveier H-Standutilitare ușoare și grele€357.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR LP25M01 Suport cu profil redus de la 5/8 la 1-3/8 inch
€255.18 /unitate