ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Transportor cu role 5 picioare lungime 39BF | AH7QVV 38AP15

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Transportor cu role 5 picioare lungime 39BF

În stoc
Articol: AH7QVV Model: 5F05T03B39Crucea Ref: 38AP15

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,917.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiMinge
Lungimea patului5 ft.
Material patOtel de constructie
Spațierea rolelor de la centru la centru3"
AmenajăriSudate
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOtel de constructie
Lățime cadru39 "
Lungime totală5ft
Lățimea totală42.187 "
Rola Dia.2.625 "
Materialul cu role7 ga. Oţel
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)137.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate de cadru pe picior pe 5 ft. Centre: 1550 lb.

Variante de produs

ProdusModelRola Dia.RulmențiÎntre cadru (in.)Materialul cu roleDescrierea secțiuniiTipAmenajăriFinisaj cadruPreț
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B10 Transportor cu role la 90 de grade Bf10in | AB2WLU 1PDG1 11F90EG15B101-3/8 "Bearing10Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsa-€860.33
ASHLAND CONVEYOR 14F10SG03B51 Transportor cu role drept L 54 inch Lungime 10 picioare | AB2WMN 1PDJ1 14F10SG03B512-1/2 "Bearing51Oțel galvanizat de calibru 1110 ft Dreptutilitare ușoare și grelePrinsaVopsea epoxidică durabilă€4,283.97
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B13 Transportor cu role 90 de grade curbat Bf 13 in | AC3VEY 2WJW4 11F90EG15B131-3/8 "Bearing13Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de grade-PrinsaNici unul€774.95
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRB 4W573 11F90EG15B161-3/8 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€849.56
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F90EG15B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRC 4W574 11F90EG15B221-3/8 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 18Curbat la 90 de gradeSarcină ușoarăPrinsaVopsea epoxidică durabilă€1,031.06
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B16 Transportor cu role la 90 de grade Bf16in | AD9ZRH 4W580 10F90KG03B161.9 "Bearing16Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€995.77
ASHLAND CONVEYOR 10F90KG03B22 Transportor cu role la 90 de grade Bf22in | AD9ZRJ 4W581 10F90KG03B221.9 "Bearing22Oțel galvanizat de calibru 16Curbat la 90 de gradeCurbă de serviciu mediuSudat / boltitVopsea epoxidică durabilă, verde€929.30
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F05T03B39 Transportor cu role 5 picioare lungime 39BF
€2,917.66 /unitate