ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Transportor cu role Hd Lungime 10 picioare Bf 39 in | AD4RGT 42X974

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Transportor cu role Hd Lungime 10 picioare Bf 39 in

Articol: AD4RGT Model: 5F10S03B39Crucea Ref: 42X974
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,973.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConveior cu role
RulmențiMinge
Lungimea patului10 ft.
Material patOtel de constructie
Între cadru (in.)39
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
AmenajăriSudate
finalizareaPudră acoperită
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadru4 "x 5.4 lb. Oțel structural vopsit
Lungime totală10ft
Lățimea totală42 "
CilindruSetați în centru pe centre de 3 "
Capacitatea rolei777 Lb.
Rola Dia.2-1/2 "
Materialul cu roleOțel cu ecartament 11
Poziția roleiSetați în centru pe centre de 3 "
Role pentru secțiunea transportoare40
Descrierea secțiunii10 ft Drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 366.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎntre cadru (in.)Lungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiPreț
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B27 Transportor cu role Hd Lungime 10 picioare Bf 27 in | AD4RGR 42X973 5F10S03B272710ft30 "10 ft Drept€2,466.59
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B51 Transportor cu role Hd Lungime 10 picioare Bf 51 in | AD4RGU 42X975 5F10S03B515110ft54 "10 ft Drept€3,650.54
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B27 Transportor cu role Hd Lungime 5 picioare Bf 27 in | AD4RGV 42X976 5F05S03B27275ft30 "5 ft Drept€1,721.82
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B39 Transportor cu role Hd Lungime 5 picioare Bf 39 in | AD4RGW 42X977 5F05S03B39395ft42 "5 ft Drept€2,137.53
ASHLAND CONVEYOR 5F05S03B51 Transportor cu role Hd Lungime 5 picioare Bf 51 in | AD4RGX 42X978 5F05S03B51515ft54 "5 ft Drept€2,533.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5F10S03B39 Transportor cu role Hd Lungime 10 picioare Bf 39 in
€3,973.95 /unitate