ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Lungime șină de curgere 5 picioare Lățime 3 in | AD4RHE 42X985

ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Lungime șină de curgere 5 picioare Lățime 3 in

În stoc
Element: AD4RHE Model: 5FRM2503Crucea Ref: 42X985

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSina de curgere
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 17
Tip cadruCanal U
Lungime totală5ft
Lățimea totală3"
Lungimea șinei5 ft.
Descrierea secțiunii5 ft Drept
Material SkatewheelNailon 6/6
TipCanal U 25 #
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților1 5 / 8 "
Roți pe axă2
Roți pe picior8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTip cadruLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipDiametrul roțilorPreț
ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Lungime șină de curgere de rezistență 10 picioare | AD4REZ 42X930 10FR67515Oțel galvanizat de calibru 12Canalul C10ft5.25 "10 ft DreptC-Channel 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€699.90
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Lungime șină de curgere de rezistență 5 picioare | AD4RFA 42X931 5FR67515Oțel galvanizat de calibru 12Canalul C5ft5.25 "5 ft DreptC-Channel 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€417.37
ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Lungime șină de curgere 10 picioare Lățime 3 in | AD4RHF 42X986 10FRM2503Oțel galvanizat de calibru 17Canal U10ft3"10 ft DreptCanal U 25 #1 5 / 8 "€247.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Lungime șină de curgere 5 picioare Lățime 3 in
€159.51 /unitate