ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Lungime șină de curgere de rezistență 10 picioare | AD4REZ 42X930

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Sine de curgere de rezistență grea Lungime 10 picioare

Element: AD4REZ Model: 10FR67515Crucea Ref: 42X930
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€846.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSina de curgere
RulmențiMinge
Spațierea rolelor de la centru la centru1-1 / 2 In.
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 12
Tip cadruCanalul C
Lungime totală10ft
Lățimea totală5.25 "
Lungimea șinei10 ft.
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Material SkatewheelOţel
TipC-Channel 75 #, 2WKP5
Alezaj roată1 / 4 "
Proiectarea roțilorEșalonat
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe axă2
Roți pe picior16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruTip cadruLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipDiametrul roțilorPreț
ASHLAND CONVEYOR 5FR67515 Lungime șină de curgere de rezistență 5 picioare | AD4RFA 42X931 5FR67515Oțel galvanizat de calibru 12Canalul C5ft5.25 "5 ft DreptC-Channel 75 #, 2WKP51 15 / 16 "€417.37
ASHLAND CONVEYOR 5FRM2503 Lungime șină de curgere 5 picioare Lățime 3 in | AD4RHE 42X985 5FRM2503Oțel galvanizat de calibru 17Canal U5ft3"5 ft DreptCanal U 25 #1 5 / 8 "€159.51
ASHLAND CONVEYOR 10FRM2503 Lungime șină de curgere 10 picioare Lățime 3 in | AD4RHF 42X986 10FRM2503Oțel galvanizat de calibru 17Canal U10ft3"10 ft DreptCanal U 25 #1 5 / 8 "€247.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 10FR67515 Sine de curgere de rezistență grea Lungime 10 picioare
€846.88 /unitate