Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGJ 1YXA6

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AB4MGJ Model: BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CSCrucea Ref: 1YXA6

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€67.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1-1 / 2 In.
Material de bilăNailon
Dimensiunea A1-13/16 "
Dimensiunea B2-19/32 "
Dimensiunea C2-7/16 "
Înălţime1 13 / 16 "
Material carcasăOțel zincat
Lungime3"
Stil de montare9 / 32 "
TipFlanșă
Lăţime3"
Limita sarcinii de lucru125 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de bilăDimensiunea ALimita sarcinii de lucruDimensiunea BÎnălţimeMaterial carcasăLungimePreț
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Otel carbon1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€44.85
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil2"€64.00
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 in | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Oţel inoxidabil1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€157.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Flanșă Diametru bilă 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nailon1-3/16 "35 lb.2-3/16 "1.187 "Oţel inoxidabil2.75 "€81.48
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1.187 "Oțel zincat2.75 "€31.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nailon1-13/16 "125 Lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€151.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGL 1YXA8 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / CS3"Oţel inoxidabil1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€90.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch
€67.19 /unitate