Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CS Flanșă de transfer cu bile 1-1/4 inch Diametru bilă | AH8DQN 38LU67

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CS Flanșă de transfer cu bile 1-1/4 inch Diametru bilă

În stoc
Articol: AH8DQN Model: BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CSCrucea Ref: 38LU67
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
€43.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1-1 / 4
Material de bilăOtel carbon
Diametru2.437
Înălţime1.75
Material carcasăOțel cu oxid negru
Stil de montare5 / 32 "
TipFlanșă
Limita sarcinii de lucru225

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)0.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de bilăDimensiunea ALimita sarcinii de lucruDimensiunea BÎnălţimeMaterial carcasăLungimePreț
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 CS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB2WPH 1PDY3 BT F 4H 1.5DIA 250 CS / CS3"Otel carbon1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€44.85
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB2WPL 1PDY6 BT F 2H 1DIA 75 SS / SS2.75 "Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil2"€64.00
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 250 SS/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 in | AB2WPM 1PDY7 BT F 4H 1.5DIA 250 SS / SS3"Oţel inoxidabil1-13/16 "250 lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€157.89
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Flanșă Diametru bilă 1 In | AB4MGG 1YXA4 BT F 2H 1DIA 35 NYL / SS2"Nailon1-3/16 "35 lb.2-3/16 "1.187 "Oţel inoxidabil2.75 "€81.48
ASHLAND CONVEYOR BT F 2H 1DIA 75 SS/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 in | AB4MGH 1YXA5 BT F 2H 1DIA 75 SS / CS2"Oţel inoxidabil1-3/16 "75 lb.2-3/16 "1.187 "Oțel zincat2.75 "€31.04
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/CS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGJ 1YXA6 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / CS3"Nailon1-13/16 "125 Lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oțel zincat3"€67.19
ASHLAND CONVEYOR BT F 4H 1.5DIA 125 NYL/SS Flanșă de transfer cu bile Diametru bilă 1 1/2 inch | AB4MGK 1YXA7 BT F 4H 1.5DIA 125 NYL / SS3"Nailon1-13/16 "125 Lb.2-19/32 "1 13 / 16 "Oţel inoxidabil3"€151.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT FRD 4H 1.25DIA 225 CS/CS Flanșă de transfer cu bile 1-1/4 inch Diametru bilă
€43.74 /unitate