Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP Oprire pachet L 13/16 inch Lungime 1/2 picioare | AD4RFB 42X932

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP Stop pachet W 13/16 inch Lungime 1/2 picioare

În stoc
Element: AD4RFB Model: FR6 PKG STOPCrucea Ref: 42X932
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
€50.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachetul se oprește
MaterialAluminiu turnat
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală1 / 2ft.
TipAluminiu turnat
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR FR6 PKG STOP Stop pachet W 13/16 inch Lungime 1/2 picioare
€50.28 /unitate