ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 șină de curgere cu roți de patine 75lb 10ft drept | AC3UQE 2WGY9

ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 șină de curgere pentru roată de patine 75lb 10ft drept

Articol: AC3UQE Model: W10FR27503Crucea Ref: 2WGY9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€465.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de skate cu șină de curgere
RulmențiBearing
Adâncimea patului2-3/8 "
Lungimea patului5 ft.
Spațierea rolelor de la centru la centru3 In.
Adâncime2.375 "
AmenajăriPrinsa
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruOțel galvanizat de calibru 12
Tip cadruCanalul J
Lungime totală5ft
Lățimea totală2.75 "
Lungimea șinei10 ft.
Capacitatea rolei75 Lb.
Role pentru secțiunea transportoare40
Descrierea secțiunii10 ft Drept
Material Skatewheel18 ga. Oțel galvanizat
TipJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5
Alezaj roată1 / 4 "
Proiectarea roțilorIn linie
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe picior4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)309.88
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea patuluiAdâncimeTip cadruLungime totalăLățimea totalăDescrierea secțiuniiTipPreț
ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 Sină de curgere cu roți de patine 100 lb 5 picioare drept | AC3UPZ 2WGY4 W05FR2100153"3"Canalul J5ft2.75 "5 ft DreptJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2€354.07
ASHLAND CONVEYOR W05FR27503 Sină de curgere cu roți de patine 75 lb 5 picioare drept | AC3UQA 2WGY5 W05FR275033"3"Canalul J5ft2.75 "5 ft DreptJ-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€255.78
ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Sină de curgere cu roți de patine 100 lb 5 picioare drept | AC3UQB 2WGY6 W05FR4100153"3"Canalul C5ft3.625 "5 ft DreptC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2€218.72
ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Sină de curgere cu roți de patine 75 lb 5 picioare drept | AC3UQC 2WGY7 W05FR475033"3"Canalul C5ft2 13 / 16 "5 ft DreptC-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5€165.42
ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Sină de curgere cu roți de patine 100lb 10ft drept | AC3UQD 2WGY8 W10FR2100152-3/8 "2.375 "Canalul J10ft3.75 "10 ft DreptJ-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2€553.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 șină de curgere pentru roată de patine 75lb 10ft drept
€465.41 /unitate