ASOCIAT EQUIP 6002B Incarcator baterie 6/12/18/24V 80A | AG9CBT 11Z379

ASSOCIATED EQUIP 6002B Incarcator baterie 6/12/18/24V 80A

În stoc
Articol: AG9CBT Model: 6002BCrucea Ref: 11Z379

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,022.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolîncărcător baterie
Lungime cablu AC10 ft.
Cablu de măsurare4AWG
Lungime cablu8ft
FuncţieStimularea, încărcarea
Tensiune de intrare120 VAC
Manual (M) / Automat (A)Automat
MaterialOţel
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală16 "
Stilcu roți
Caracteristica de testareNu
TimerDa
Foloseste cuAcidul de plumb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.752
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 6, 12, 18, 24
    • Boost Amps @ Tensiune: 400A @ 12V
    • Tipul de încărcare: Temporizator
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluTensiune de intrareTipul operațieiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
ASOCIATED EQUIP 6006AGM încărcător de baterie, pe roți, automat, 6VDC, 12VDC și 24VDC | CH6KLA 55CN44 6006 AGM-120V ACAutomat---€1,318.47
RFQ
ASOCIATED EQUIP 6012AGM încărcător de baterie, pe roți, automat, 6VDC și 12VDC | CH6KLB 55CN46 6012 AGM-120V ACAutomat---€943.28
RFQ
ASOCIATED EQUIP 6065 Încărcător de baterie, de bancă, manual, tensiune baterie 12VDC | CH6KLK 29RW05 60656.5 ft.120V ACManual11 1 / 2 "15 "12 "€1,047.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6002B Incarcator baterie 6/12/18/24V 80A
€2,022.19 /unitate