ECHIPAMENT ASOCIAT MSK6211 Baterie Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Baterie Jump Starter 12V

În stoc
Articol: AG9CBV Model: MSK6211Crucea Ref: 11Z385

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie Jump Starter
Lungime cablu AC6 ft.
Cablu de măsurare4 cal.
Lungime cablu2.6ft
Funcţiestimularea
Manual (M) / Automat (A)Manual
MaterialPlastic
Adâncimea totală4"
Inălțime totală10 "
Lățimea totală13 "
StilPortabil portabil
Caracteristica de testareNu
TimerNu
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, acid de plumb, litiu, celulă umedă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8864
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 12
    • Boost Amps @ Tensiune: 1700A @ 12V
    • Ore amplificator: 22Ah
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASOCIAT EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Tensiune Max 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400€761.25
ASOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Tensiune maximă 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
ASOCIAT EQUIP 6296 Jump Starter 12/24V 720A Tensiune Max 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,207.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Baterie Jump Starter 12V
€532.94 /unitate