ASOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Tensiune maximă 500V | AH6ZZD 36MW24

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Tensiune Max 500V

Articol: AH6ZZD Model: 6276Crucea Ref: 36MW24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie Jump Starter
Funcţiestimularea
Manual (M) / Automat (A)Manual
StilPortabil portabil
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, acid de plumb, litiu, celulă umedă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.9584
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 12
    • Boost Amps @ Tensiune: 720A @ 12V
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelPreț
ECHIPAMENT ASOCIAT MSK6211 Baterie Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211€559.87
ASOCIAT EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Tensiune Max 300V | AH6ZZC 36MW21 KS400€799.70
ASOCIAT EQUIP 6296 Jump Starter 12/24V 720A Tensiune Max 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,268.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Tensiune Max 500V