ASOCIAT EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Tensiune Max 300V | AH6ZZC 36MW21

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Tensiune Max 300V

În stoc
Articol: AH6ZZC Model: KS400Crucea Ref: 36MW21

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€799.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie Jump Starter
Funcţiestimularea
Manual (M) / Automat (A)Manual
StilPortabil portabil
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, acid de plumb, litiu, celulă umedă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 12
    • Boost Amps @ Tensiune: 1700A @ 12V
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelPreț
ECHIPAMENT ASOCIAT MSK6211 Baterie Jump Starter 12V | AG9CBV 11Z385 MSK6211€559.87
ASOCIATED EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Tensiune maximă 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
ASOCIAT EQUIP 6296 Jump Starter 12/24V 720A Tensiune Max 500 | AH6ZZE 36MW25 6296€1,268.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP KS400 Jump Starter 12V 400A Tensiune Max 300V
€799.70 /unitate