Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASOCIAT SPRING RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 inch - Pachet De 10 | AD6AHP 44U471

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AD6AHP Model: 103106Crucea Ref: 44U471
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
€50.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDie Spring
CuloriAlbastru
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaVopsea
Pentru dimensiunea găurilor0.375 "
Pentru dimensiunea tijei3 / 16 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.3 / 8 "
Lungime totală1.5 "
Rata de primăvară42 lb./in.
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)1.47
Lățimea navei (cm)10.03
Codul HS7320205045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăRata de primăvarăTipPkg. Cant.Preț
ASOCIAT SPRING RAYMOND 103105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AD6AHN 44U470 103105Albastru1.25 "50 lb./in.Mediu10€44.67
ASOCIAT SPRING RAYMOND 103107 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-3/4 inch - Pachet De 10 | AD6AHQ 44U472 103107Albastru1.75 "37 lb./in.Mediu10€57.64
ASOCIAT SPRING RAYMOND 104105 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/4 inch - Pachet De 10 | AD6ANA 44U574 104105Roșu1.25 "73 lb./in.Greutate medie10€47.83
ASOCIAT SPRING RAYMOND 104106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1/2 inch - Pachet De 10 | AD6ANB 44U575 104106Roșu1.5 "67 lb./in.Greutate medie10€52.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 103106 Die Spring Med Duty 0.375 x 1-1 / 2 inch - pachet de 10
€50.44 /ambalaj