Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 304528D Arc matriță Iso D Duty Mediu 25mm x 178mm | AD6BLD 44V090

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Spring Duty 25mm x 178mm

În stoc
Articol: AD6BLD Model: 304528DCrucea Ref: 44V090
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
€51.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriAlbastru
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor1"
Pentru dimensiunea tijei1 / 2 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1"
Lungime totală7"
Rata de primăvară114.8 lb./in.
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7320205060
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND 304104D Arc matriță Iso D Rezistență medie 9.52 mm x 25 mm - Pachet De 10 | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 lb./in.10€32.82
ARCO ASOCIAT RAYMOND 304105D Arc matriță Iso D Duty Mediu 9.52 mm x 32 mm - Pachet De 10 | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 lb./in.10€37.67
ARCO ASOCIAT RAYMOND 304106D Arc matriță Iso D Rezistență medie 9.52 mm x 38 mm - Pachet De 10 | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 lb./in.10€43.33
ARCO ASOCIAT RAYMOND 304107D Arc matriță Iso D Duty Mediu 9.52 mm x 44 mm - Pachet De 10 | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 lb./in.10€46.56
ARC ASOCIAT RAYMOND 304108D Arc matriță Iso D Rezistență medie 9.52 mm x 51 mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 lb./in.15€58.91
ARCO ASOCIAT RAYMOND 304110D Arc matriță Iso D Rezistență medie 9.52 mm x 64 mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 lb./in.15€60.90
ARC ASOCIAT RAYMOND 304112D Arc matriță Iso D Rezistență medie 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 lb./in.10€44.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 304528D Iso D Die Spring Spring Duty 25mm x 178mm
€51.29 /ambalaj