Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 306312D Arc matriță ISO D Xhd 15.87 mm x 76 mm | AD6BVA 44V281

RAYMOND 306312D Iso D Die Spring Xhd 15.87mm x 76mm

În stoc
Element: AD6BVA Model: 306312DCrucea Ref: 44V281
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
€83.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriGalben
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor5 / 8 "
Pentru dimensiunea tijei11 / 32 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.5 / 8 "
Lungime totală3"
Rata de primăvară227.8 lb./in.
TipExtra Heavy Duty

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7320205045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306104D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 25 mm - Pachet De 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 lb./in.10€42.77
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306105D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 32 mm - Pachet De 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 lb./in.10€46.36
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306107D Arc matriță Iso D Xhd 9.52 mm x 44 mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 lb./in.15€62.39
ARC ASOCIAT RAYMOND 306108D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 51 mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 lb./in.15€64.59
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306110D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 64 mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 lb./in.10€45.82
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306112D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 76 mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 lb./in.10€50.51
ARCO ASOCIAT RAYMOND 306148D Arc matriță ISO D Xhd 9.52 mm x 305 mm | AD6BUG 44V264 306148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15.4 lb./in.3€60.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 306312D Iso D Die Spring Xhd 15.87mm x 76mm
€83.48 /ambalaj