Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARBOR ASOCIAT RAYMOND 307532D Arc Die Iso D Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 203mm

În stoc
Articol: AD6BYZ Model: 307532DCrucea Ref: 44V375

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€60.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc matriță ISO D
CuloriSilver
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaPulbere
Pentru dimensiunea găurilor1"
Pentru dimensiunea tijei1 / 2 "
MaterialOțel din aliaj de siliciu cromat
În afara Dia.1"
Lungime totală8"
Rata de primăvară1153.4 lb./in.
TipFuncție ultra puternică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7320205060
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăPkg. Cant.Preț
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 307512D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 lb./in.1€17.12
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 307516D Arc Die Iso D Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 lb./in.3€58.54
ARCO ASOCIAT RAYMOND 307518D Arc Die Iso D Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 lb./in.3€61.73
ARCO ASOCIAT RAYMOND 307520D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 lb./in.3€66.62
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 307524D Arc Die Iso D Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 lb./in.2€35.10
ARC ASOCIAT RAYMOND 307528D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 lb./in.2€53.95
ARCO ASOCIAT RAYMOND 307548D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 lb./in.1€64.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 307532D Arc matriță Iso D Usd 25mm x 203mm
€60.28 /ambalaj