Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND B1750057S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.88 - PK 10 | AB6YHD 22RF04

RAYMOND B1750057S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.88" - PK 10

În stoc
Element: AB6YHD Model: B1750057SCrucea Ref: 22RF04

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€48.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)650
Deflexie @ Încărcare0.029 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor1.75
Pentru dimensiunea tijei0.875
Încărcare @ Deflexie (lbs.)450
MaterialOţel inoxidabil
Max. În afara Dia.1.75 "
Min. În interiorul Dia.0.88 "
Inălțime totală0.114 "
Grosime0.057 "
TipMașină de spălat cu primăvară Belleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimeTipPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialPkg. Cant.Preț
ARCOASOCIAT RAYMOND U2500110 Arc arc din oțel Diametru interior 0.265 inci - Pachet De 10 | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Șaibă de primăvară curbată0.25 "7Otel carbon25€42.52
ARCO ASOCIAT RAYMOND F1555014 Arc Arc Disc Diametru interior 0.971 inch - Pachet De 10 | AB6YHF 22RK30 F15550140.125 "0.063 "-0.014 "Deget-18Otel carbon25€61.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND B1750057S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.88" - PK 10
€48.96 /ambalaj