Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND F1555014 Arc Arc Disc Diametru interior 0.971 inch - Pachet De 10 | AB6YHF 22RK30

RAYMOND F1555014 Arc arc din oțel Diametru interior 0.971 inchi - Pachet de 10

În stoc
Element: AB6YHF Model: F1555014Crucea Ref: 22RK30

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€61.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Deflexie @ Încărcare0.063 "
finalizareaSimplu
Încărcare @ Deflexie (lbs.)18
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.1.575 "
Min. În interiorul Dia.0.971 "
Inălțime totală0.125 "
Grosime0.014 "
TipDeget

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimeTipPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialPkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND B1750057S Arc arc din oțel inoxidabil Diametru interior 0.88" - PK 10 | AB6YHD 22RF04 B1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Mașină de spălat cu primăvară Belleville0.875450Oţel inoxidabil10€48.96
ARCOASOCIAT RAYMOND U2500110 Arc arc din oțel Diametru interior 0.265 inci - Pachet De 10 | AB6YHE 22RJ66 U25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Șaibă de primăvară curbată0.25 "7Otel carbon25€42.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND F1555014 Arc arc din oțel Diametru interior 0.971 inchi - Pachet de 10
€61.38 /ambalaj