Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP 1PBN2 1/4 inch ID x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1

ATP Tub 1PBN2 1/4 inch ID x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare negru

În stoc
Element: AB2WEE Model: 1PBN2Ref încrucișat: PU38-BBLK / 1PBR1
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
€146.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
TipStandard
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.476
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi ATP PU38-BCB 1/4 inch Id x 3/8 Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WEK 1PBN9 PU38-BCBAlbastru clar250ft-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub 1PBN2 1/4 inch ID x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare negru
€146.30 /unitate