Tuburi ATP PU38-BCB 1/4 inch Id x 3/8 Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WEK 1PBN9

ATP Tub PU38-BCB 1/4 inch ID x 3/8 diametru exterior 250 picioare albastru transparent

Element: AB2WEK Model: PU38-BCBCrucea Ref: 1PBN9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie450 psi
CuloriAlbastru clar
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Toleranță+/- 0.004 "
TipStandard
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.91
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)35.31
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi ATP 1PBN2 1/4 inch ID x 3/8 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WEE PU38-BBLK / 1PBR1 1PBN2Negru100ft€146.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PU38-BCB 1/4 inch ID x 3/8 diametru exterior 250 picioare albastru transparent