Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 2MP-14-B-01 Poly Tubing Straight Outer Diameter 1/4 Inch 50 Feet | AD7GXF 4EHL4

ATP 2MP-14-B-01 Tub din poliester cu diametru exterior drept 1/4 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AD7GXF Model: 2MP-14-B-01Crucea Ref: 4EHL4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€220.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie420 PSI
CuloriNegru / albastru clar
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.5 / 32 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-68 Până la 140 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipLegat, drept
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 2MP-14-B-01 Tub din poliester cu diametru exterior drept 1/4 inch 50 picioare
€220.57 /unitate