Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 2MPS-08M-05-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 8mm 280mm | AD7GYQ 4EHR9

ATP 2MPS-08M-05-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 8mm 280mm

În stoc
Articol: AD7GYQ Model: 2MPS-08M-05-01Crucea Ref: 4EHR9
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
€37.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie420 PSI
CuloriNegru / albastru clar
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.5mm
Lungime280mm
Materialpoliuretan
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.8mm
Temp. Gamă-68 Până la 140 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipLegat, spiralat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP 2MPS-532-05-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 5/32 inch 9 1/2 in | AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Negru / albastru clar3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€31.25
ATP 2MPS-532-10-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 5/32 inch 11 1/8 in | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Negru / albastru clar3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€29.81
ATP 2MPS-532-20-01 Tub din poliester spirală Diametru exterior 5/32 inch 14 1/4 in | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Negru / albastru clar3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€36.83
ATP 2MPS-532-40-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 5/32 inch 20 5/8 in | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Negru / albastru clar3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€39.33
ATP 2MPS-14-05-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 1/4 inch 10 1/2 in | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Negru / albastru clar5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€38.78
ATP 2MPS-14-10-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 1/4 inch 13 in | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Negru / albastru clar5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€37.10
ATP 2MPS-14-20-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 1/4 inch 18 in | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Negru / albastru clar5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€47.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 2MPS-08M-05-01 Tub din polietilene spirală Diametru exterior 8mm 280mm
€37.11 /unitate