Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 3MP-38-B Tub din polietilene cu diametru exterior drept 3/8 inch 50 picioare | AD7GZF 4EHU5

ATP 3MP-38-B Tub din poliester cu diametru exterior drept 3/8 inch 50 picioare

În stoc
Articol: AD7GZF Model: 3MP-38-BCrucea Ref: 4EHU5
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
€351.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie420 PSI
CuloriNegru / albastru clar / albastru deschis
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-68 Până la 140 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipLegat, drept
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 3MP-38-B Tub din poliester cu diametru exterior drept 3/8 inch 50 picioare
€351.89 /unitate