Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 3MPS-532-10 Polytubing drept Diametru exterior 5/32 inch 11 1/8 in | AD7GZP 4EHV4

ATP 3MPS-532-10 Polytubing drept Diametru exterior 5/32 inch 11 1/8 inch

În stoc
Articol: AD7GZP Model: 3MPS-532-10Crucea Ref: 4EHV4
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
€21.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie420 PSI
CuloriNegru / albastru clar / albastru deschis
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime11.125 "
Materialpoliuretan
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Temp. Gamă-68 Până la 140 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipLegat, drept
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 3MPS-532-10 Polytubing drept Diametru exterior 5/32 inch 11 1/8 inch
€21.34 /unitate