Tuburi ATP HDPE2ANA 2 inchi diametru exterior 100 picioare lungime natural | AC2QKT 2LZU8

ATP Tub HDPE2ANA 2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QKT Model: HDPE2ANACrucea Ref: 2LZU8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€780.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.1.75 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă91 psi
În afara Dia.2"
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)145.54
Lățimea navei (cm)145.54
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP HDPE516ANA Tuburi 5/16 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKC 2LZT3 HDPE 516ANA3 / 16 "340 PSI5 / 16 "1 / 16 "€66.20
ATP HDPE716ANA Tuburi 7/16 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKE 2LZT5 HDPE 716ANA5 / 16 "228 PSI7 / 16 "1 / 16 "€86.49
ATP HDPE78ANA Tuburi 7/8 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKK 2LZU1 HDPE 78ANA3 / 4 "105 PSI7 / 8 "1 / 16 "€199.17
ATP HDPE1.25ANA Tub din polietilenă, naturală, 1-1/4" diametru exterior, 100 ft lungime | AC2QKP 2LZU5 HDPE 1.25ANA1"152 PSI1.25 "1 / 8 "€480.33
ATP HDPE1.50ANA Tuburi 1 1/2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKQ 2LZU6 HDPE 1.50ANA1.25 "124 PSI1.5 "1 / 8 "€661.76
ATP HDPE1.75ANA Tuburi 1 3/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKR 2LZU7 HDPE 1.75ANA1.5 "105 PSI1.75 "1 / 8 "€756.30
ATP HDPE2.25ANA Tuburi 2 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKU 2LZU9 HDPE 2.25ANA2"80 psi2.25 "1 / 8 "€965.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE2ANA 2 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€780.51 /unitate