Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP N532-ABLK 0.106 Id x 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WGM 1PCC7

ATP Tub N532-ABLK 0.106 ID x 5/32 inch diametru exterior 100 picioare negru

În stoc
Articol: AB2WGM Model: N532-ABLKCrucea Ref: 1PCC7
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
€48.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie750 psi
CuloriNegru
DuritateMalul D: 70
În interiorul Dia.0.106 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Toleranță+/- 0.004 "
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Tuburi ATP N18-ABLK 0.08 Idx1/8 inch Diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiNegru0.08 "100ft225 psi1 / 8 "0.022 "€36.93
Tuburi ATP N14-ABLK 0.18 ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiNegru0.18 "100ft250 psi1 / 4 "0.035 "€113.52
Tuburi ATP N38-ABLK 0.275 Id x 3/8 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiNegru0.275 "100ft250 psi3 / 8 "1 / 2 "€226.04
Tuburi ATP N18-BNA 0.08 Idx1/8 inch Diametru exterior 250 picioare Natural | AB2WGQ 1PCD4 N18-BNA675 psiNatural0.08 "250ft225 psi1 / 8 "0.022 "€123.41
Tuburi ATP N532-BNA 0.106 Id x 5/32 Diametru exterior 250 picioare Natural | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiNatural0.106 "250ft250 psi5 / 32 "0.025 "-
RFQ
Tuburi ATP N38-BNA 0.275 Id x 3/8 inch Diametru exterior 250 picioare Natural | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiNatural0.275 "250ft250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
RFQ
Tuburi ATP N532-BBLK 0.106 Id x 5/32 inch Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WGW 1PCE5 N532-BBLK750 psiNegru0.106 "250ft250 psi5 / 32 "0.025 "€136.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub N532-ABLK 0.106 ID x 5/32 inch diametru exterior 100 picioare negru
€48.92 /unitate