ATP PU12MB-BK Tubing 8mm Id x 12mm Outer Diameter 250 Feet Black | AB2WFN 1PBV8

ATP PU12MB-BK Tuburi 8mm Id x 12mm Diametru exterior 250 picioare Negru

Articol: AB2WFN Model: PU12MB-BKCrucea Ref: 1PBV8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie450 psi
CuloriNegru
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.8mm
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.12 mm
Toleranță+/- 0.004 "
Tipmetric
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui0.079 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.62
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.TipGrosimea pereteluiPreț
ATP PU532-BCB Tuburi 3/23 Id x 5/32 Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WEH 1PBN6 PU532-BCB600 psiAlbastru clar3 / 32 "200 psi5 / 32 "Standard1 / 32 "-
RFQ
ATP PU50-BCB PU12-BCB Tuburi 1/3in Id x 1/2 Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WEL 1PBP2 PU50-BCB PU12-BCB450 psiAlbastru clar1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standard0.086 "€553.37
ATP PU50-BBLK PU12-BBLK Tuburi 1/3in Id x 1/2inch Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WER 1PBR2 PU50-BBLK PU12-BBLK-Negru1 / 3 "150 psi1 / 2 "Standard0.086 "€793.98
ATP PU04MB-CB Tuburi 2.5 mm Id x 4 mm Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WFD 1PBT8 PU04MB-CB600 psiAlbastru clar2.5mm200 psi4"metric0.03 "-
RFQ
ATP PU04MB-BK Tuburi 2.5 Id x 4 mm Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WFE 1PBU1 PU04MB-BK600 psiNegru2.5mm200 psi4"metric0.03 "-
RFQ
ATP PU06MB-BK Tuburi 4mm Id x 6mm Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WFG 1PBU5 PU06MB-BK540 PSINegru4mm180 psi6mmmetric0.039 "-
RFQ
ATP PU08MB-CB Tuburi 5 Id x 8mm Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WFH 1PBU7 PU08MB-CB450 psiAlbastru clar5mm175 psi8mmmetric0.059 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU12MB-BK Tuburi 8mm Id x 12mm Diametru exterior 250 picioare Negru