ATP PU142AR Tuburi 1/4 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFX 2LZF8

ATP Tub PU142AR 1/4 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu

Articol: AC2QFX Model: PU142ARCrucea Ref: 2LZF8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie720 PSI
CuloriRoșu
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.5 / 32 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă180 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Tuburi ATP 2LZF3 1/4 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFR PU142AR / 2LZF8 2LZF3Albastru€29.48
ATP PU142AY Tuburi 1/4 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGC 2LZG4 PU142AYGalben€13.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PU142AR 1/4 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu