Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU382AY Tuburi 3/8 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGD 2LZG5

ATP PU382AY Tuburi 3/8 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben

În stoc
Articol: AC2QGD Model: PU382AYCrucea Ref: 2LZG5
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
€26.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie600 psi
CuloriGalben
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Tuburi ATP 2LZF4 3/8 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFT PU382AR / 2LZF9 2LZF4Albastru€65.10
ATP PU382AR Tuburi 3/8 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFY 2LZF9 PU382ARRoșu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU382AY Tuburi 3/8 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben
€26.81 /unitate