Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU38BR Tubă polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 250 picioare roșu | AE4TKD 5MPV1

ATP PU38BR Tub din polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 250 picioare roșu

În stoc
Articol: AE4TKD Model: PU38BRRef încrucișat: 5MPV1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€140.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie450 psi
CuloriRoșu
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-40 Până la 160 F.
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9555
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
ATP 1CTG1 Tub din polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 100 picioare roșu | AA9EWT 1CTG1Roșu100ft€77.59
ATP PU38-AY Tuburi din polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 100 picioare Galben | AA9EWY 1CTG6 PU38-AYGalben100ft€179.36
ATP PU38BY Tubă polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 250 picioare Galben | AE4TKC 5MPV0 PU38BYGalben250ft€279.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU38BR Tub din polipropilenă 3/8 inch 150 Psi 250 picioare roșu
€140.86 /unitate