Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PU50-AR PU12-AR Tuburi polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 100 picioare roșu | AA9EWU 1CTG2

ATP PU50-AR PU12-AR Tuburi polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 100 picioare roșu

În stoc
Element: AA9EWU Model: PU50-AR PU12-ARCrucea Ref: 1CTG2
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
€313.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie450 psi
CuloriRoșu
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.1 / 3 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
TipStandard
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.086 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
ATP PU50-AY PU12-AY Tuburi polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 100 picioare Galben | AA9EWZ 1CTG7 PU50-AY PU12-AYGalben100ft€315.10
ATP PU12BY Tuburi din polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 250 picioare Galben | AE4TKE 5MPV2 PU12BYGalben250ft-
RFQ
ATP PU12BR Tubă polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 250 picioare roșu | AE4TKF 5MPV3 PU12BRRoșu250ft€725.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP PU50-AR PU12-AR Tuburi polipropilenă 1/2 inch 150 Psi 100 picioare roșu
€313.92 /unitate