Aspirator portabil pentru dăunători ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G 0.8 galoane 90cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Aspirator portabil pentru dăunători 0.8 galoane 90cfm 120v

În stoc
Articol: AD9BBM Model: VACOMEGASIPM-GCrucea Ref: 4NZP8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€915.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVacuum portabil
Flux de aerCfm 90
amperi6.96
Tip filtruHEPA și ULPA
Înălţime9 1 / 3 "
Furtun Dia.1.187 "
Lungimea furtunului6ft
Hz60
Lungime19.25 "
Greutate Netă12.5 lb.
Lungimea cablului de alimentare25ft
Presiunea statică60 "
Materialul rezervoruluipolietilenă
Dimensiunea rezervorului0.8 gal.
Voltaj120V
Garanție3 ani Limitat
Lăţime7 2 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.4
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8508110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiFlux de aeramperiGaranțieLăţimeTip filtruÎnălţimeFurtun Dia.Preț
Aspirator portabil pentru dăunători ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G 0.125gal 70cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.Cfm 705.51.5 ani Limitat7.5 "HEPA6.5 "2.187 "€645.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G Aspirator portabil pentru dăunători 0.8 galoane 90cfm 120v
€915.27 /unitate