AUTO DOLLY M998002 Carucioare pentru mașini, 12 x 16 x 4 inchi, capac de ridicare de 6000 lb - Pachet De 4 | AD2BGW 3MHC5

AUTO DOLLY M998002 Carucioare pentru mașini, 12 x 16 x 4 inchi, capac de ridicare de 6000 lb - Pachet de 4

În stoc
Element: AD2BGW Model: M998002Crucea Ref: 3MHC5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAuto Dolly, set de 4
Capacitate de ridicare6000 lb.
MaterialOţel
Mărimea12 L x 16 L x 4 "H
TipServiciu standard
Folosit pentruDeplasarea și poziționarea vehiculelor și echipamentelor de reparații în orice direcție și în spații înguste

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.48
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru mutarea camioanelor, bărcilor, ATV-urilor, remorcilor și echipamentelor de gazon
    • Oferă confortul deplasării vehiculelor de reparații în orice direcție și în spații restrânse
    • Platforma centrală în formă de V asigură transferul obiectelor
    • Poliolefina pe roțile din poliuretan se poate roti la 360 de grade și nu lasă urme pe podele

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate de ridicareMărimeaTipPreț
AUTO DOLLY M998035 Carucioare auto 12 x 16 inch 10000 lb. Pachet de 4 | AD2BGY 3MHC7 M998035Cărucior auto rezistent, set de 410,000 lb.12 "L x 16" L x 3-1 / 2 "HDatorie grea€659.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTO DOLLY M998002 Carucioare pentru mașini, 12 x 16 x 4 inchi, capac de ridicare de 6000 lb - Pachet de 4
€519.72 /unitate