AUTO DOLLY M998105 Oțel 16 Lungime x 16 W inch - Pachet De 2 | AA3KVW 11N216

AUTO DOLLY M998105 Oțel 16 Lungime x 16 W inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AA3KVW Model: M998105Crucea Ref: 11N216

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€382.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior auto rezistent, set de 2
finalizareaAcoperit electric
Capacitate de ridicare5000 lb.
MaterialOţel
Mărimea16 L x 16 L x 4 "H
Tiputilitare ușoare și grele
Folosit pentruCaruciorul Auto Dolly de 12"x16" roșu, acoperit cu pulbere, este excelent pentru mutarea mașinilor, camioanelor, bărcilor și multe altele! Fiecare dolly are o greutate nominală de 2500 lbs. (10,000 lbs în total).

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.72
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitate de ridicareMărimeaTipFolosit pentruPreț
AUTO DOLLY M998101 Oțel 16 Lungime x 12 W inch - Pachet De 2 | AA2RYN 10Z855 M998101Auto Dolly, set de 23000 lb.12 L x 16 L x 4 "HStandardCarușul Auto Dolly 12"x16" standard, roșu, acoperit cu pulbere, este excelent pentru mutarea mașinilor, camioanelor, bărcilor și multe altele! Fiecare dolly are o greutate de 1500 lbs. (3,000 de lbs în total).€254.02
AUTO DOLLY M998001-i Oțel 16 Lungime x 8 W inch | AA2RYQ 10Z858 M998001-iAuto Dolly, single1500 lb.8 L x 16 L x 4 "HStandard DutyCarușul Auto Dolly 8"x16" standard, roșu, acoperit cu pulbere, este excelent pentru mutarea mașinilor, camioanelor, bărcilor și multe altele! Fiecare dolly are o greutate de 1500 lbs. (3,000 de lbs în total).€161.61
AUTO DOLLY M998100 Oțel 16 Lungime x 8 W inch - Pachet De 2 | AA3KVX 11N218 M998100Auto Dolly, set de 23000 lb.8 L x 16 L x 4 "HStandardCarușul Auto Dolly 8"x16" standard, roșu, acoperit cu pulbere, este excelent pentru mutarea mașinilor, camioanelor, bărcilor și multe altele! Fiecare dolly are o greutate de 1500 lbs. (3,000 de lbs în total).€241.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTO DOLLY M998105 Oțel 16 Lungime x 16 W inch - Pachet de 2
€382.28 /unitate