Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J180 Legătură pentru cabluri foarte rezistente 48.4 inci L - Pachet de 50 | AC6UUK

POWER FIRST 36J180 Legături pentru cabluri foarte rezistente 48.4 inci L - Pachet de 50

În stoc
Element: AC6UUK Model: 36J180
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
€99.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri foarte grele
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriNail Pawl
TaxăExtra Heavy Duty
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime48.4 "
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.14.49 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune180 lb.
Grosime0.072 "
Tip UL11
Lăţime0.35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMax. Pachet Dia.GrosimePkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J177 Legături pentru cabluri foarte rezistente 35.4 inci L - Pachet De 50 | AC6UUG 36J177NaturalNumai pentru interior35.4 "10.43 "0.071 "50€53.45
POWER FIRST 36J178 Legături pentru cabluri foarte rezistente 35.4 inci L - Pachet De 50 | AC6UUH 36J178NegruIndoor / Outdoor35.4 "10.43 "0.071 "50€55.27
POWER FIRST 36J179 Legături pentru cabluri foarte rezistente 48.4 inci L - Pachet de 50 | AC6UUJ 36J179NaturalNumai pentru interior48.4 "14.49 "0.072 "50€88.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J180 Legături pentru cabluri foarte rezistente 48.4 inci L - Pachet de 50
€99.35 /ambalaj