Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS A200K-M599-G10 Motor pas cu pas 5 faze 34 FR Angrenat 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 Motor pas cu pas 5 faze 34 FR Angrenat 1.4a 200 Nm

În stoc
Articol: AE6BAC Model: A200K-M599-G10Crucea Ref: 5PFE9
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
€1,881.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază1.4
Marimea rameiNEMA 34 / 85 mm
Raport de transmisie10:1
Înălţime2.375 "
MontareFață
Model de montare70 x 70mm
Lungime totală5 11 / 16 "
Fază5
NecesităDriver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie0.72 grade pas complet
Inerția rotorului2700.0 g-cm2
Diagrama arborelui.18mm
Lungimea axului32mm
Tipul axuluiArbore cu angrenaj
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8501104040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (2.60 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieNecesităPreț
AUTONICS A140K-M599-G5 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR Angrenat 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:1Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1€186.47
AUTONICS A140K-G599-G5 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR Angrenat 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:1Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1€1,844.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS A200K-M599-G10 Motor pas cu pas 5 faze 34 FR Angrenat 1.4a 200 Nm
€1,881.30 /unitate