Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BEN300-DDT Senzor fotoelectric dreptunghiular difuz | AC6DJP 32W486

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN300-DDT dreptunghiular difuz

În stoc
Element: AC6DJP Model: BEN300-DDTCrucea Ref: 32W486

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€153.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPlastic
Tipul circuituluiNPN / PNP
Adâncime58.00mm
Conexiune electricaConducte de sârmă
IP Rating-ul50
Lungime50ft
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare30 DC @ 200mA
Max. Detectarea distanței300mm
Min. Dimensiunea obiectuluiOpac translucid
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 65 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectareDifuz
ModelaDreptunghiular
Lăţime18mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMetoda de detectarePreț
AUTONICS BEN3M-PDT Senzor fotoelectric dreptunghiular retroreflectorizant | AC6DJR 32W488 BEN3M-PDTRetroreflective€173.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric BEN300-DDT dreptunghiular difuz
€153.65 /unitate