AUTONICS BWP20-12P Senzor de zonă Pnp Plastic 20mm 12 fascicul | AC6DCL 32W344

AUTONICS BWP20-12P Senzor zonă Pnp plastic 20mm 12 fascicul

Element: AC6DCL Model: BWP20-12PCrucea Ref: 32W344

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric de zonă
Distanța fasciculului20mm
Conexiune prin cablu4 fire goale
Lungime cablu3m
Tipul circuituluiPNP Open Collector
Adâncime22.6mm
Înălţime270mm
Material carcasăPlastic
IP Rating-ul40
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței0.1 la 5m
Min. Dimensiunea țintăMaterial opac 30mm
Număr de grinzi12
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 60 grade C
Modul de ieșireLumina pe
Inălțime totală290mm
Sursa de putere12 la 24 VDC
Înălțimea protejată270mm
Timp De Raspuns6 msec.
Gama senzorilor0.10 la 5.00m
Lăţime28.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)40
Lungimea navei (cm)12
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Consum de curent (80mA)
    • Max. Tensiune de încărcare (30VDC)

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiÎnălţimeInălțime totalăPreț
AUTONICS BWP20-12 Senzor de zonă Npn Plastic 20mm 12 fascicul | AC6DCK 32W343 BWP20-12NPN Open Collector270mm290mm€1,410.92
AUTONICS BWP20-20P Senzor de zonă Pnp Plastic 20mm 20 Fascicul | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PPNP Open Collector430mm450mm-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BWP20-12P Senzor zonă Pnp plastic 20mm 12 fascicul