Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BWPK25-05 Senzor de ridicare Npn Plastic 25mm 5 fascicule | AC6DCR 32W349

AUTONICS BWPK25-05 Senzor de ridicare Npn Plastic 25mm 5 fascicule

În stoc
Element: AC6DCR Model: BWPK25-05Crucea Ref: 32W349

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€956.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric de preluare
Distanța fasciculului25mm
Conexiune prin cablu3 fire goale
Lungime cablu2m
Tipul circuituluiNPN Open Collector
Adâncime22.6mm
Înălţime140mm
Material carcasăPlastic
IP Rating-ul40
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței0.05 la 3m
Min. Dimensiunea țintăMaterial opac 35mm
Număr de grinzi5
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 60 grade C
Modul de ieșireLumina pe
Inălțime totală160mm
Sursa de putere12 la 24 VDC
Înălțimea protejată140mm
Timp De Raspuns30 msec.
Gama senzorilor0.05 la 3.00m
Lăţime28.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)4
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Consum de curent (60mA)
    • Max. Tensiune de încărcare (30VDC)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BWPK25-05 Senzor de ridicare Npn Plastic 25mm 5 fascicule
€956.40 /unitate