Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 DIN DIGITAL MULTII PANEL Meter AC A A

În stoc
Element: AA3YDR Model: MT4N-AA-ENCrucea Ref: 11Y499
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
€44.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+ / - 0.3%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.4 "
AfişaEcran LCD retroiluminat
Afișați cifre4
Afișează intervalul-1999 ~ 9999
ExcitaţieNu
Se potrivește1/32 din
Gama de intrare0 la 5AAC
MontareParanteză
NEMA Rating-ulPanoul frontal NEMA 4X
producțieIndicator
Necesar de energie12 -24 VDC / AC
StilSeria MT4N
RMS adevăratDa
TipCurent alternativ
Foloseste cuTransformator de curent alternativ 5A extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9030330040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelGama de intrareproducțieTipPreț
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din Digital Multi-panel Meter Ac V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00 până la 250 VACReleuVolți AC€176.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 DIN DIGITAL MULTII PANEL Meter AC A A
€44.04 /unitate