AUTOQUIP ABS-012-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 24.5 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CPV

AUTOQUIP ABS-012-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 24.5 inchi, capacitate de 2000 lbs

Articol: CG6CPV Model: ABS-012-0020

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei24 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei24 "
Înălțimea ridicată24.5 "
Lungimea călătoriei12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 339.75
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP ABS-005-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 11.5 inchi, capacitate de 2000 lbs | CG6CPJ ABS-005-0020.43 "2000 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-005-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 11.5 inci, capacitate 4000 lbs | CG6CPK ABS-005-0040.43 "4000 lbs.84 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-005-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 11.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CPL ABS-005-0060.43 "6000 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-007-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 13.5 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CPM ABS-007-0020.43 "2000 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-007-0045 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 13.5 inci, capacitate 4500 lbs | CG6CPN ABS-007-0045.43 "4500 lbs.84 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-007-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 14.5 inci, capacitate de 6000 lbs | CG6CPP ABS-007-0060.43 "6000 lbs.72 "-
RFQ
AUTOQUIP ABS-010-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 17.5 inci, capacitate 2000 lbs | CG6CPQ ABS-010-0020.43 "2000 lbs.96 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP ABS-012-0020 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 24.5 inchi, capacitate de 2000 lbs